リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックネックハグ

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18870733 品番 GLR-21-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外したあとは、そのまま首にハグするようにかけておける、新しいデザインの老眼鏡。置き忘れの心配がなく、ケースにしまうときもコンパクトサイズに。
曲がるテンプルと、デザインラバーでしっかりあなたのネックをハグ!

度数+3 スモーク 質量(g)28 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×180×35 付属品スリーブケース 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0020 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18870749
2022-07-23
用途:
老眼鏡的使い方^_^
サービス業

元々目は言い方だったんでメガネ生活に慣れておらず、老眼鏡になって結構落としたり無くしたりしてまして「首から掛ける」って紐なんかも試しましたが邪魔臭いんで、何か良いモノは・・・って探してました。当商品はそう言うのにはピッタリ!良い塩梅で首に引っ掛かってくれてつかいやすいですね、オデコに引っ掛ける時も後ろ蔓が長いので重宝です。ただ対象度数がもう少し上(せめて4度)まであれば満点です!

対象商品:
18870794
2020-09-06
用途:
読書、パソコン
農・林・水産業

耳から落ちることなく、ずれずに嬉しいです。悔しいことに買い物時紛失したので、2個新しく購入致します。

対象商品:
18870794
2021-11-23
用途:
新聞、書類を読むとき
農・林・水産業

今回で購入は3回目。若い頃は視力は上々で、メガネを付ける習慣がなかったせいで、つけたり外したりするうち、どこかへ置き忘れて無くなってしまう。このメガネを使ったのちは、他のメガネを買う気がしなくなった。首からかけておけるので、無くなりにくくなった。それでも自転車に乗るときなど、ポケットに入れたりするとダメだけれど。
調べたら、半年に2個紛失している様子。今後ともよろしく御願いします。夫は10個くらい纏めて買っておけよと言いますが、それは中々・・度が進むようですしね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする