TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 落下防止用コード
TAKAGI(高儀)の コード 落下防止用
布製セーフティコードダブルロックカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18870995
品番
5.0kg
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,698
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルロックカラビナで工具などの落下を防ぐ
布製だから、からまない
特殊縫製で安全性UP
色
ブラック
使用荷重(kg)
5以下
用途
工具などの落下防止に
最大長(mm)
約1350