TY-36Y フォーシーズンチョッキショート つくし工房 18871029

※着用例

TY-36Y フォーシーズンチョッキショート つくし工房 18871029
TY-36Y フォーシーズンチョッキショート つくし工房 18871029

フォーシーズンチョッキショート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着注文コード18871029品番TY-36Y
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安全帯や工具袋の邪魔にならない動きやすいショートタイプ。

サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、ビーズ反射クロステープ地色シルバー着丈(cm)43色(本体)蛍光ライムイエロー丈区分ショート丈
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする