つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
安全標識(機械の持込)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
届済証
材質
軟質ビニール
注文コード
18871494
品番
880-C
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質・取付方式
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
届済証
材質
軟質ビニール
仕様
裏面一部両面テープ
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
40×150