つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 通路表示標識
ゲート番号表示板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18871503
品番
405-G0
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
表示内容
ゲート(No.なし)
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
450×600
穴数
上下6.箇所