曜日別特売
MY-LS410630/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機 18871688

●※画像はイメージです。

MY-LS410630/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機 18871688
MY-LS410630/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機 18871688

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光源色昼白色注文コード18871688品番MY-LS410630/NAHTN
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
屋内用
仕様人感センサ 高出力タイプセット内容(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)54.6本体質量(kg)0.8参考/旧型式MY-LS410530/N 2AHTN機能人感センサ付色温度(K)5000製品形状トラフタイプ光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)10000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※ガードと吊具の併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする