用途屋内用仕様人感センサ 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)13.4本体質量(kg)0.8参考/旧型式MY-LS420330/WW AHTN機能人感センサ付色温度(K)3500製品形状トラフタイプ光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1990ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵