曜日別特売
MY-LS450430/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機 18872135

●※画像はイメージです。

MY-LS450430/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機 18872135
MY-LS450430/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機 18872135

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)5200定格消費電力(W)32.5光源色電球色注文コード18872135品番MY-LS450430/LAHTN
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途屋内用仕様人感センサ 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45043L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)32.5本体質量(kg)0.8参考/旧型式MY-LS450330/L AHTN機能人感センサ付色温度(K)3000製品形状トラフタイプ光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4890ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※ガードと吊具の併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする