画像準備中

Kansai 半袖ポロシャツ 00573

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18872447 品番 573
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

紳士シャツをベースに生まれた見られることを意識した、上質ポロ。
デザインのベースとなっているのは仕立ての良さを追求した紳士シャツで、多目的にご使用いただけるボタンダウンシャツです。贅沢にザックリと鹿の子編みした生地は、優しい光沢感があり、風合いや肌触りにも高級感があります。ポリエステル100%なので、ハードに洗濯しても色落ちや毛羽立ちが目立たず、接客業で大切な「見た目」に十分配慮した商品です。また、SS、Sサイズは肩幅・アームホールなど女性の体形に合わせた別パターンを使用しているため、女性の方もジャストフィットで着られます。
カンサイ刻印ボタン
山本寛斎ブランドをさりげなく主張する刻印ボタン。

ホワイト サイズSS 混率(%)ポリエステル100 機能形態安定、吸汗・速乾、スリット 仕様釦ダウン 種別半袖ポロシャツ 胸廻(cm)80 肩幅(cm)35 袖丈(cm)20 着丈(cm)62 素材鹿の子(吸汗・速乾)、樹脂四つ穴ボタン 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする