Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 洗面所・トイレ
Panasonic(パナソニック)の トイレ用品
Panasonic(パナソニック)の 便座
温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-EJX10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18872525
品番
DL-EJX10-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
貯湯式の省エネ・清潔・快適性がパワーUP!
使用しない時間帯を学習して節電「スケジュール学習節電」
清潔がつづく「ステンレス&ノズル除菌・Ag+抗菌便座」
しっかり洗えて快適な「ムーブ洗浄」を新搭載
温度(℃)
(暖房便座・標準表面)「切」室温、3段切り換え「低」約29℃/「中」約33℃/「高」約37℃
(洗浄装置・標準温水)「切」水温、3段切り換え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃
付属品
給水ホース分岐金具付(95cm)、フレキシブルパイプ(30cm)、取付ボルトセット、クイックファスナー、説明書セット、スパナ
仕様
流量調節(洗浄装置):3段階
形状
前丸
質量(kg)
3.5
色
パステルアイボリー
最大流量(L/min)
(おしり洗浄)0.65、(ビデ洗浄)0.65
定格消費電力(W)
332(本体/285、便座/47)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×16×52
安全装置
温度ヒューズ・温度過昇防止装置。逆流防止装置
給水方式
水道直結給水式
定格電源
交流100V(50-60Hz)
貯水容量(L)
(洗浄装置貯湯量)約0.6
水圧(kPa[kgf/cm
2
])
49〜735(0.5〜7.5)
年間消費電力量(kWh/年)
141(194 ※8時間切設定による節電をしない場合)