神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 水廻り部材
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の トイレ用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の トイレ設備用品
ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18872997
品番
SK-SPH-1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
材質
(丸棒)真鍮、(受金具)亜鉛ダイカスト、(カバー)ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×75
仕上
(丸棒・受金具)クロームメッキ、(カバー)鏡面
棒径(Φmm)
10