画像準備中

tASkfoRce 中綿ベスト 01099

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18873034 品番 1099
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ミリタリースタイルワークウェア「タスクフォース」
タスクフォースブランドから防寒ベスト登場!
アーミーカジュアルテイストでありながら、ユニフォームメーカーが作るハイスペックなベストに仕上がっています。見た目は重厚なリアルアーミーのイメージを出しつつ、裏地のアルミプリント素材が実用性とシャープさを演出!ベストは着用期間が長くアウターとしてはもちろんですが、インナーとしてもお使いいただけます。また、室内着としてもとっても便利です。
作業服の上からスタイリッシュに!
薄くて軽いから動きやすく、作業の妨げになりません。ごわつかずクールでスタイリッシュに着こなせます!
作業着の下に着れば保温性抜群!
薄くて軽いから作業着の下にも着ることができます。冬は作業着の下に着ることで保温性がさらに増します!

クロ サイズLL 混率(%)表生地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、衿リブ:ポリエステル97・ポリウレタン3 仕様右胸ファスナー付ポケット、リブ(リブの効果で首回りも温かく、冬でも保温性抜群です)、裏地(裏地にはスタイリッシュで保温効果のあるアルミプリントを採用しています。)、左内ポケット(左内側には便利なポケット付き。スマートフォンもらくらく入ります。)、反射パイピング 種別ベスト 肩幅(cm)45 袖丈(cm)116 着丈(cm)68 素材表生地:ナイロンタフタ、中綿:ポリエステル綿、裏地:ポリエステル 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする