曜日別特売

tASkfoRce 中綿ベスト 01099

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズEL
クロ
内容量1枚注文コード18873043品番1099
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ミリタリースタイルワークウェア「タスクフォース」
タスクフォースブランドから防寒ベスト登場!
アーミーカジュアルテイストでありながら、ユニフォームメーカーが作るハイスペックなベストに仕上がっています。見た目は重厚なリアルアーミーのイメージを出しつつ、裏地のアルミプリント素材が実用性とシャープさを演出!ベストは着用期間が長くアウターとしてはもちろんですが、インナーとしてもお使いいただけます。また、室内着としてもとっても便利です。
作業服の上からスタイリッシュに!
薄くて軽いから動きやすく、作業の妨げになりません。ごわつかずクールでスタイリッシュに着こなせます!
作業着の下に着れば保温性抜群!
薄くて軽いから作業着の下にも着ることができます。冬は作業着の下に着ることで保温性がさらに増します!

クロサイズEL混率(%)表生地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、衿リブ:ポリエステル97・ポリウレタン3仕様右胸ファスナー付ポケット、リブ(リブの効果で首回りも温かく、冬でも保温性抜群です)、裏地(裏地にはスタイリッシュで保温効果のあるアルミプリントを採用しています。)、左内ポケット(左内側には便利なポケット付き。スマートフォンもらくらく入ります。)、反射パイピング種別ベスト肩幅(cm)46袖丈(cm)120着丈(cm)69素材表生地:ナイロンタフタ、中綿:ポリエステル綿、裏地:ポリエステル色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする