DAIRIKI 防寒ブルゾン 03000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18873199 品番 3000
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

冬のワークシーンをスタイリッシュに演出。
誇り高きワーカー達へ発信する軽防寒「DW3000」シリーズ。着膨れしないスタイリッシュなタイトデザイン。タイトデザインによる袖付け部分の窮屈感を袖下マチを入れることにより、緩和し腕の動きを軽やかに。裏をキルト仕様にすることで保温性にも優れ、衿裏に起毛トリコットを使用し、屋外着用時の首のひんやり感を解消。袖口・裾部分をリブにすることにより、風や寒さをシャットアウトする防寒ウエア。是非、この商品と共に冬をスタイリッシュに戦ってみませんか?
袖リブ
裾リブ
裏地キルティング

ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル100(表裏共通) 機能保温、軽量、ソフト 仕様フード付き、裏地キルティング、ベンチレーション、両脇ポケット、裾リブ、袖口リブ 種別防寒ブルゾン 胸廻(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)69 着丈(cm)64 素材表:タフタ、裏:タフタ、フロント・脇ポケット:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする