DAIRIKI 長袖ブルゾン 05002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18873497 品番 5002
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

すべての技術とノウハウを結集した実績NO.1のロングラン商品。
DAIRIKIがこれまで培ってきた技術とノウハウをすべて集結して生まれたウェア。紳士服をベースにつくられたシックで高級感のあるデザインは、まさに他と一線を画する存在。素材も生地厚のあるポリエステルで、しっかりとして光沢があり、最高の仕上がりです。また姉妹ブランドの『V-MAXシリーズ』とは同色展開となっているため、ブルゾンは15002、女性スラックスは16005とのコーディネイトも可能。文句なしのロングヒット商品で、ハードワークの現場はもちろん、学校納品でも数多くの実績がある商品です。〔東レ素材使用〕

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 機能帯電 仕様カード入れポケット、内ポケット、ハイメカカット、ペン差しポケット、新発想ポケット(携帯電話専用) 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)114 着丈(cm)61 裄丈(cm)78 素材MAXツイル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする