- バンテリン テーピングテープ コーワ(KOWA) 18874083

- バンテリン テーピングテープ コーワ(KOWA) 18874083 - バンテリン テーピングテープ コーワ(KOWA) 18874083

バンテリン テーピングテープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2本) テープ幅(mm)25 ブラック 注文コード18874083 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・色など10種類から選べます 他の種類を見る

ケガの予防やリハビリの時に、関節をしっかりガード。
特殊粘着剤をウェーブ状に塗布した伸縮タイプ:通気性抜群な特殊ウェーブ加工で、ムレにくくカブレにくい。
さらに激しい動きにも剥がれにくい。撥水性が高く、運動時に汗をかいても剥がれにくい。皮ふに優しい特殊粘着剤使用しているので剥がした時の肌へのノリ残りが少ない。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)4.6 タイプ手くび・指用 ブラック 材質基布:綿、ウレタン、接着剤:アクリル系 テープ種類伸縮

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18874162
2024-06-17
用途:
スポーツ
富士電機株式会社 様 (製造業)

粘着力が強く、汗をかいても剥がれにくい所が使い勝手が良い。

対象商品:
18874126
2021-11-01
用途:
タイヤの脱退に

伸縮性も良く丈夫で、水にも強く取り外し後もネバネバしない。特に冬の手指の荒れやすい時期の保護にはかかせません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする