曜日別特売
- バンテリン テーピングテープ コーワ(KOWA) 18874162

バンテリン テーピングテープ

(2件のレビュー)
テープ幅(mm)50
ブラック
タイプひざ・足くび・腰用
内容量1本注文コード18874162品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ケガの予防やリハビリの時に、関節をしっかりガード。
特殊粘着剤をウェーブ状に塗布した伸縮タイプ:通気性抜群な特殊ウェーブ加工で、ムレにくくカブレにくい。
さらに激しい動きにも剥がれにくい。撥水性が高く、運動時に汗をかいても剥がれにくい。皮ふに優しい特殊粘着剤使用しているので剥がした時の肌へのノリ残りが少ない。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4.6タイプひざ・足くび・腰用ブラック材質基布:綿、ウレタン、接着剤:アクリル系テープ種類伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18874162
2024-06-17
用途: スポーツ
富士電機株式会社製造業

粘着力が強く、汗をかいても剥がれにくい所が使い勝手が良い。

対象商品 : 18874126
2021-11-01
用途: タイヤの脱退に

伸縮性も良く丈夫で、水にも強く取り外し後もネバネバしない。特に冬の手指の荒れやすい時期の保護にはかかせません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする