グリセリンカリ液 (ベルツ水)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100mL) 注文コード 18874397 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

皮膚によくなじみ、ベタつきません。

効果その他 用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する 成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18874406
2021-04-08
用途:
食品調理
卸売・小売業

外出先に持ち歩いてい手指消毒エタノールに混ぜて利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18874406
2020-05-25
用途:
指先の割れに
金融・保険業

寒い時期になると、指先が乾燥して、特に親指の爪の横が割れます。ベルツ水は変なベタつきも無く、割れの治りが早いので、欠かせません。買って良かった商品です。

4人が参考にしています
対象商品:
18874397
2020-05-28
用途:
洗顔後に
教育・研究機関

敏感肌でも、サッパリとして化粧水代わりに使えました。

3人が参考にしています
対象商品:
18874406
2020-06-12
用途:
エタノールの希釈に使用
タケダ・サイエンス株式会社 様 (建設業・工事業)

ドラックストアーで売り切れでしたので宅配されて大変に便利だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする