マックスベルトCH コンフォート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18875027 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

背部の硬質メッシュ素材を腰の形状に合わせて立体的に裁断。ズレや違和感がなく、腰を的確にホールドします。
腰のラインに合わせてS字に湾曲させたステーを採用。腰にぴったりフィットし、しっかりとした装着感が得られます。
硬質なメッシュ素材と伸縮性に優れたメッシュ素材を使い分けて、最適なサポート力を発揮。抜群の通気性を備えた2種類のメッシュ素材はムレを解消し、快適にお使いいただけます。
腰のサポート力を高める補助ベルトは、扱いやすい”ユニバーサルタイプ”。外しても端が本体と連結されているので、体をひねることなく着脱できます。

サイズ3L ウエスト(cm)105〜115 タイプメッシュタイプ、ミドルサポート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18875002
2022-03-04
用途:
日常の腰に負担がかかりそうな時に使用します
製造業

以前から使用していましたが、体形の関係でサイズアップしました。以前のベルトは補助ベルトが付いてないタイプだったので、補助ベルトを外してからでないときっちりと装着しにくいのが?です。慣れれば大丈夫だと思いますが!

対象商品:
18875018
2022-05-26
用途:
(腰痛再発防止用)腰部の安定
その他業種

腰痛症で医院や病院で買った、コルセットの接続部が寿命のようなので、その時期コルセットを入手するまでの間までの仮のもの。 コルセットとしては、柔らかい気がします。

対象商品:
18874993
2021-12-15
用途:
ぎっくり腰発生後の移動時
自動車・二輪車・自転車関連業

ぎっくり腰時に診察を受けた病院でもらった物よりもフィットして強力でした。
しかしながら、次の病院でもらった物(骨がアルミステー2本)よりも弱いです。
仕様と使用感(個人的な感想)
腰を支えるバネは樹脂製なので、固定感は結構弱い
メッシュ生地なので蒸れにくい
2段仕込みのゴムベルトな為、フィット感はかなり良いです
腰が可動する必要がある方向けの商品だと思います
腰痛予防には最適と思われます
向かない方の例(個人的な感想)
ぎっくり腰等で極力腰を強く固定する必要がある方
さらしの代わりに利用する方
治療目的で使用する方

1人が参考にしています
対象商品:
18874993
2018-02-18
用途:
マンションゴミ置場からのゴミ出し作業時
サービス業

腰痛持ちのため、このマックスベルト無しでは重いゴミ出し作業は出来ません。コンフォートを使用する前は同社のR2タイプを使用していましたが、コンフォートのほうがサポート力を含めて数段すぐれています。近日中に二枚目を購入する予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする