用途工場・倉庫 クリーンルーム向け仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライトカバー強化ガラス(乳白)取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9本体質量(kg)8.7参考/旧型式MY-BC430334/N AHTN清浄度6色温度(K)5000製品形状220幅 ステンレス枠・乳白ガラスタイプ光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2080枠ステンレス(白色仕上)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵