D2S6M-5000 ショットキーバリアダイオード 新電元 18877644

ショットキーバリアダイオード

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)温度(℃)150電圧(V)(せん頭逆電圧)60、(繰り返しせん頭サージ逆電圧)65注文コード18877644品番D2S6M-5000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様
(せん頭逆電圧) 60V、
(せん頭サージ順電流) 60A
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。サイズ(mm)5.0×Φ4.0電流(A)60電圧(V)(せん頭逆電圧)60、(繰り返しせん頭サージ逆電圧)65温度(℃)150出力電流(A)(Tl 119℃) 2保存温度(℃)-40~150
注意
※繰り返しせん頭サージ逆電圧条件:パルス幅0.5ms.duty1/40(D1NS4-5060)
※出力電流条件:50Hz正弦波、抵抗負荷、プリント基板実装、リード線長=24mm、Ta=59℃(D1NS4-5060)
※せん頭サージ順電流条件:50Hz正弦波、非繰り返し1サイクルせん頭値、Tj=125℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17464938
2023-07-04
用途: 基板修理
株式会社富士ダイナミクス

リード部が腐食している。これでは基板修理に使えない。何十年保管していたのだろうか?

2が参考にしています
対象商品 : 17464938
2021-11-22
用途: リレーの突入電流対策に
フォーチューンサービス業

モノタロウリレーを自動車に使う際の突入電流対策に使用。
安いし一緒に買えるは便利です。

対象商品 : 17464938
2021-07-27
用途: 電機部品として
株式会社シモカワ製造業

安価なのですが、100個パックとか出して欲しい。あと、製品にシリアルナンバー等も表示して欲しい。

対象商品 : 17464938
2019-11-07
用途: 電子工作
不動産業

落ちる電圧が0.5Vと少ないので、風力発電模型の倍電圧整流で出力電圧が多くとれる。

対象商品 : 17464938
2018-03-30
用途: バイクのポジション用

ウインカーの入力電源でリレーを作動させますが、ウインカー左右の線を繋げていると作動させていない方にも電気が流れてハザード状態になるの
をダイオードを使い逆流しないようにします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする