曜日別特売
10123 プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 18877757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10123 プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 18877757
10123 プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 18877757

プラスブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)365
シャンク径(mm)六角軸17
内容量1本注文コード18877757品番10123
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。
また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。
エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。
エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。
先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。

適合機種
【マキタ 電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801、HM0810、HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830
【マキタ ハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800N、HR3511、HR3520、HR3530、HR3811、HR3811P、HR3850、HR4030C
【日立 電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E、H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-41SX、H-45、H-45SR
【日立 ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA、DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA
【リョービ 電動ハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425、CH-430、CH-460、CH-461、CH-462、CH-465、CH-465A
【リョービ ハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A、ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
シャンク径(mm)六角軸17全長(mm)365材質(先端)特殊合金工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする