※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスブル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18877827 品番 10017
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラクダハイスブルは先端部(金色)にハイス鋼(SKH-9)を使用しています。
ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。
刃先が丸くなれば再研磨して下さい(研磨は500℃以下でお願いします)。
鍛造は絶対にしないで下さい。

全長(mm)320 サイズ21H×320mm シャンク径(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08746902
2017-04-21
用途:
ハツリ
建設業・工事業

かたいコンクリートでも中々丸くならなくて長持ちしそうだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする