※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスチゼル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18877845 品番 10019
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。
ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。

適合機種
【マキタ 電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801、HM0810、HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830
【マキタ ハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800N、HR3511、HR3520、HR3530、HR3811、HR3811P、HR3850、HR4030C
【日立 電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E、H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-41SX、H-45、H-45SR
【日立 ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA、DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA
【リョービ 電動ハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425、CH-430、CH-460、CH-461、CH-462、CH-465、CH-465A
【リョービ ハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A、ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
シャンク径(mm)六角軸17 全長(mm)280
注意
※鍛造は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする