SDS-maxブルポイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18877888 品番 10062
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ!
従来品よりエッジが長く持続します。
磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。
先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。
また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。
磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。
また、鍛造も普通品と同様に可能です。
焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。

適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388
【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N
【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR
【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)
【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C
【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C
【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV
【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY
【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E
【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク径(Φmm)18 全長(mm)365 シャンク形状SDS-max 材質(先端)特殊合金工具鋼 材質(シャンク)構造用合金鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18877897
2019-01-22
用途:
土間コンクリートとブロック基礎のハツリに使います。
タイセイ硝子店 様

平場のハツリには長さがある方が腰が楽です。
ブロック基礎の地中部分をハツルには深さがあるので、やはり長いと作業がはかどります。
先端の耐久性はまだ使用期間が短いのでわかりません。

対象商品:
18877888
2017-11-04
用途:
土木工事

いつも使ってます。
値段と質に満足しています。
これからも使うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする