曜日別特売
10064 SDS-maxコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 18877906

SDS-maxコールドチゼル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)280
内容量1本注文コード18877906品番10064
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

先端部にメーカー独特の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。
摩耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。焼入れは必ず油焼で行ってください。

適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388
【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N
【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR
【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)
【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C
【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C
【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV
【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY
【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E
【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク径(Φmm)18全長(mm)280シャンク形状SDS-max材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼先端幅(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18877906
2022-08-26
用途: コンクリートの溝斫りに
建設業・工事業

ダイヤモンドカッターで溝を入れたコンクリートを斫るのに使用してます。
普通のノミに比べて斫り面が平らでキレイな仕上がりになります。

対象商品 : 18877915
2016-03-15
用途: はつり
個人のお客様

メ-カ-品より安い、何回か使わないと性能はわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする