構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。 種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。 硬度はHRC・58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
ハンマードリル使用本体はマキタHR400DZ作業内容土を掘削とコンクリート板の破壊。難なく掘削とコンクリートを破壊できました。反省点はもう少し長い物(600mm)を購入した方が良かった。
今回、初めて使用したのですが使い勝手が良く、かつ頑丈であった!小岩程度なら、これだけで間に合いました!
大変作業効率が上がりました。とても満足しています。
300〜400mm程度のハツリ後の穴掘りに使用していますが、機材メーカーの純正品と何ら変わりなく使用しています。