SDS-maxスケーリングチゼル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18877985 品番 10068
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388
【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N
【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR
【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)
【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C
【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C
【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV
【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY
【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E
【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク形状SDS-max 寸法(mm)Φ18×300 全長(mm)300 シャンク径(Φmm)18 先端幅(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18877994
2021-08-27
用途:
木の株を除去

石垣の角に合った木を切ったが株が残り除去するために購入。石垣が崩れてしまうので
ちょっとづつ割って作業したいために刃の幅は10pでも良かったが他の商品より柄が長くて
刃が深く入りるのでいい買い物だった。コンクリの斫りにもよさそう。

対象商品:
18878003
2020-10-06
用途:
コンクリートのノロはつり

こんなものでも刃先が減っていくものですね。グラインダーで刃を立てていくと角度がなめらかになっていってハツリにくくなってきたのでこちらに取り換えました。すごくハツれます!!と言いたいところですが刃を立てていたものとそう違いはないですが新しいだけで仕事がちょっと楽しくなったので良しとします。こちらのものは割と安価で見栄えがいいです。

対象商品:
18877985
2017-03-30
用途:
コンクリートはつり

当初思っていたよりも軽いので取り回ししやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする