電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
本数をまとめて打ち込むのに使用しました。十分に仕事が出来ましたが,d13専用で頭がもっと細ければ良かったかなと感じました。(どうしても中で遊んでしまう為。)
あと施工アンカー材として購入使用する出番は少なかったですが、良い商品です
車止めブロックに鉄筋打ち込み使用一日目で根元より折れてしまいました。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
頑丈なので安心して使えます。