SDS-plusブルポイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18878098 品番10132
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合機種
【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE
【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR
【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500
【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV
【リョービ】ED-263VR
【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
シャンク形状SDS-plus 寸法(mm)Φ10×250 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)10
注意
※先端がコンクリートに突きささった状態でこじると、てこの原理で先の細い部分が破損する恐れがあります。
※長時間のこじる使用や、くり返しこじを行うと、てこの原理で弓状にしなった部分に応力が蓄積し金属疲労を起こし破損する恐れがあります。
※コンクリートの中の鉄筋に当たると刃先が溶けたり、曲がったりします。こすれるとその部分は約800〜900℃に上昇し、両方の当たった部分が溶けてしまいます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18878098
2018-06-02
用途:
フェンス支柱の交換

目地程度の薄いコンクリートの破砕なら簡単に出来ます。

対象商品:
18878098
2017-02-10
用途:
ハツリ
建設業・工事業

いつもヒルティーの箱に忍ばせていますが、ちょっとしたハツリ作業が発生してしまった時には重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする