安いのでどうかなと思いましたが、なかなか使えます。
特に先端が他の工業用メーカーに比べてやや鋭角なので、印位置が見やすいです。
約1ヶ月使ってますが、今のところ先端が変形することなく鋭さをキープしてます。
ホームセンターに売ってる直ぐ先端がへたるものとは別格でプロ用として使えそうです。
よくある金属色のポンチは材料にまみれて見失うことが多かったので、
目立つものを探しておりました。細かな作業にもちょうど良いサイズです。
ちなみに実際は写真のような赤ではなくオレンジ色です。
センターポンチを持っていなく、ドリルで穴空け時にいつもセンターが若干ズレてしまってました・・・
これで、センターをマーキングしてから正確に穴空け出来ます。
今回バイクのハンドルスイッチ取り付けにずれ防止の穴を作るために使用しました。このセンターポンチを使用したところ簡単に穴が作れました。
SUS304ステンレス材へのポンチ内に使っております。
超鋼チップが入っており、とても丈夫にできています。
300円くらいの安い商品を使っていましたが、数回使用するとセンターがすぐに
丸くなってしまうので何度も研ぐことになりました。
この商品は数百回ポンチ打ちをしておりますが、まだ一度も研ぐようなことは
ありません。