センターポンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18878168 品番 12005
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。
握り部が樹脂製なので手ざわりがよくすべりません。
打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れが無いように考えられています。
握り部が四角なので、ころがることなく安全です。

寸法(mm)13×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18878152
2024-08-07
用途:
ステンレスの穴開け作業前に

現在のところは問題無しですが先端が潰れないか様子見です。

対象商品:
18878152
2022-12-01
用途:
鉄板・FBの加工
都築工芸 様

安いのでどうかなと思いましたが、なかなか使えます。
特に先端が他の工業用メーカーに比べてやや鋭角なので、印位置が見やすいです。
約1ヶ月使ってますが、今のところ先端が変形することなく鋭さをキープしてます。
ホームセンターに売ってる直ぐ先端がへたるものとは別格でプロ用として使えそうです。
よくある金属色のポンチは材料にまみれて見失うことが多かったので、
目立つものを探しておりました。細かな作業にもちょうど良いサイズです。
ちなみに実際は写真のような赤ではなくオレンジ色です。

対象商品:
18878152
2023-02-26
用途:
センター出しに
運輸・通信業

センターポンチを持っていなく、ドリルで穴空け時にいつもセンターが若干ズレてしまってました・・・

これで、センターをマーキングしてから正確に穴空け出来ます。

対象商品:
18878152
2019-09-16
用途:
ドリルを使用する前の目印マーク穴
運輸・通信業

今回バイクのハンドルスイッチ取り付けにずれ防止の穴を作るために使用しました。このセンターポンチを使用したところ簡単に穴が作れました。

対象商品:
18878152
2019-01-22
用途:
ステンレス加工時

SUS304ステンレス材へのポンチ内に使っております。
超鋼チップが入っており、とても丈夫にできています。
300円くらいの安い商品を使っていましたが、数回使用するとセンターがすぐに
丸くなってしまうので何度も研ぐことになりました。
この商品は数百回ポンチ打ちをしておりますが、まだ一度も研ぐようなことは
ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする