DAIRIKI 長袖ブルゾン 07372

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18878257 品番 7372
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

立体裁断をいち早く採り入れ、抜群の機動性を実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現した先駆的商品です。ブルゾン・スラックスを同色で合わせる通常のコーディネイトだけではなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、酒脱なデザインも大きな魅力。〔東レ 日本製素材使用〕
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル85・綿15 機能JIST-8118帯電 仕様ペン差し、ハイメカカット、ペン差しポケット、内ポケット 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)114 着丈(cm)61 裄丈(cm)78 素材交織ツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする