たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
ミエール水糸A型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18878353
品番
4372
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
クルクル廻る回転持ち手付きで楽々作業。よく見える濃い蛍光染色が5色。
水に強いプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用。
糸の長さ(m)
500
糸の太さ(mm)
約0.5
色
ホワイト
材質
ナイロン糸
タイプ
細
リール径(Φmm)
W80、H115