純綿水糸 カード巻

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18878475 品番 3012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

豊富な糸太さ0.5〜2.7mm
汚れにくい全面シュリンク包装。純綿糸だから滑らずしっかり結べる。

糸の長さ(m)80 糸の太さ(mm)約1.6 用途測量用に、たこ上げに。 材質純綿糸 タイプNo.12 寸法(幅W×高さH)(mm)90×155

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
ハンドメイド
サービス業

表示はあるものの、実際の太さのイメージが掴めずどれを選ぶか迷いました。届いたものはちょうど求めている太さで助かりました。

対象商品:
18878457
2019-08-26
用途:
子供とザリガニ釣り
その他業種

子供とザリガニ釣りするのに購入しました。ハムやスルメを縛って釣りまくりました。
夏休みの思い出になったかな?
たくさんあるので焼き豚するのにも使おうと思います。

対象商品:
18878457
2018-12-28
用途:
工作
製造業

あまり店頭販売していないこの細さの綿糸が手軽に購入できる時点で非常に高い満足度です。
糸に着色して使用するので、綿糸であることが絶対条件なのですが、ホームセンターなどでは太めなものが多数で、なかなか探すのに苦労しました。

対象商品:
18878457
2017-06-30
用途:
人形製作
その他業種

この太さのタコ糸はなかなか販売してるところがなくて、やっとここで見つけました。程よい太さと丈夫さを兼ね備えていて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする