たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
軽糸 フック・カッター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18878712
品番
4514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
繊維の中で最も軽く、よく見える太い水糸。有害物質を含みません。
糸止め付き、安全設計カッター付き。
手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。長い距離もタルまずピンと張れる。
糸の長さ(m)
145
糸の太さ(mm)
約1.0
色
ピンク
トラスコ品番
828-3936
材質
パイレン糸
タイプ
太
リール径(Φmm)
W95、D42