4515 軽糸 フック・カッター付 たくみ 18878728 4515 軽糸 フック・カッター付 たくみ 18878728

軽糸 フック・カッター付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18878728 品番 4515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

繊維の中で最も軽く、よく見える太い水糸。有害物質を含みません。
糸止め付き、安全設計カッター付き。
手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。長い距離もタルまずピンと張れる。

糸の長さ(m)80 糸の太さ(mm)約1.6 ピンク トラスコ品番828-3937 材質パイレン糸 タイプ極太 リール径(Φmm)W95、D42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする