たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
スリム水糸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18878737
品番
3460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
タイル張り、左官作業に。
水に強く伸びない、細くても強い。
糸の長さ(m)
300
糸の太さ(mm)
約0.3
色
イエロー
材質
蛍光樹脂コーティングテトロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×25×125