白墨汁(無塩)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(360mL) 注文コード18878868 品番6123
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
容量(mL)360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18878868
2025-10-20
用途:
アスファルト面に墨出し
大翔建設 様 (建設業・工事業)

測量する際アスファルト面に墨出し用に使用して実際使ってみてクッキリ浮き上がります。墨壺の中に白い墨汁のみ使用した方が良いと思います。水を少し足しましたがアスファルト面では弾いてクッキリ浮き上がりません。純度100%白墨汁を使用する方が当方は良かったです。

対象商品:
18878868
2017-09-28
用途:
原寸墨出し作業

たくみの白墨液#360を20年来使っております。墨付きも良く、水和性も高い商品です。なかなか量販店では手に入らない商品の為、こちらで購入できるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする