たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
ハイテク坪糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18878992
品番
1106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
従来のナイロン坪糸より引っ張り強さ2倍強(メーカー比)
伸びが少なく性格な墨打ちができます。
糸の長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
0.70
色
ゴールド
材質
スーパー繊維(アラミド)、ナイロン糸
タイプ
太
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)75×95