※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

純絹坪糸 カード巻

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18879105 品番 117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

正確さの純絹糸(墨付きが良く正確な直線が引けます。)
本職大工、宮大工が選ぶ伸びず、正確な墨が引ける伝統の絹製。

糸の長さ(m)15 糸の太さ(mm)約0.45 材質純綿糸 寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10245496
2015-08-13
用途:
鉄工日常汎用作業

現図作業に。満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
1人が参考にしています
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする