曜日別特売
2203 粉チョーク たくみ 18879202

粉チョーク

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300g)注文コード18879202品番2203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。
完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。

トラスコ品番245-8926質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)59Φ、193
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36940206
2024-11-24
用途: リフォーム
製造業

タジマデザイン、ピーラインチョーク速巻きに投入。
こぼれることなく注ぎ足し易かったです。
蓋もしっかりしまって少しも漏れませんでした。
使い勝手はごく普通で何も問題なしです。

対象商品 : 36940206
2024-10-07
用途: 墨出し
建設業・工事業

アスファルトへの墨出し作業で使用しました。
線もしっかりくっきりで非常に満足しています

対象商品 : 10245846
2024-05-23
用途: サッシ工事
サッシのさとう建設業・工事業

以前からピンク色を使ってしたが、グリーンにかえて見ました以外見やすいです。

対象商品 : 10245837
2023-08-30
用途: イベントの誘導サイン(路上)
株式会社ながのアド・ビューロサービス業

発色もよく、視認性が高いので、こちらの利用目的では非常に有益な商品です。詰め替え用(5㎏)も併せてリピート購入しています。

対象商品 : 36940215
2023-03-13
用途: 床への墨出しを行うとき
株式会社ナック建設業・工事業

チョークの付きもよく、見やすい
いつもこのチョークです
次回も購入いたします

対象商品 : 36940215
2021-03-14
用途: DAYで軽キャンを作成中
その他業種

以前使用していたメーカーよりもラインがくっきりと引かれるような気がします。
すぐに色落ちもせず、安心して使用しています。

対象商品 : 10245837
2020-04-01
用途: 墨出し時
建設業・工事業

以前から同じ物の色違いを使っており粉のつき具合がよく今回は違う色を購入。こちらもラインがよく見えて満足です。

対象商品 : 10245837
2019-03-11
用途: 印を付ける時
株式会社滝戸組

蛍光が少なく色が薄いので次回は違う色に変える予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする