画像準備中

カタン糸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18879245 品番3708
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

タイル張り、左官用。
手で引っ張って切れる強さの糸

糸の長さ(m)1000 糸の太さ(mm)約0.3 材質エジプト綿糸 タイプカタン糸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする