スマートチョーク 替エ芯

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18879412 品番 7826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

快適な書き味の水性チョーク。
水を含んだ布などで消して、修正することができます。

用途建築マーキング用。 トラスコ品番751-5511 全長(mm)芯:約90 タイプ替え芯 寸法(幅W×高さH)(mm)0 太さ(mm)芯:水性5.0
注意
※吸水性のある面や、素材により消えない場合があります。問題のない部分で試してからご使用ください。
※50℃以下で保管、使用してください。
※黒板には適していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18879428
2024-01-30
用途:
木取り
HummingBird 様

木取りする際のマークや、仕上げ前の凹み傷チェックのために使用しているが、ホルダー内で折れやすいのが難点です。

2人が参考にしています
対象商品:
18879412
2019-04-01
用途:
黒板記入時
サービス業

6本入りを5セット買ったのですが、滑ってとても黒板に書ける物では有りません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする