曜日別特売
7828 スマートチョーク 替エ芯 たくみ 18879437

スマートチョーク 替エ芯

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード18879437品番7828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

快適な書き味の水性チョーク。
水を含んだ布などで消して、修正することができます。

用途建築マーキング用。トラスコ品番751-5537全長(mm)芯:約90質量(g)38タイプ替え芯寸法(幅W×高さH)(mm)0太さ(mm)芯:水性5.0
注意
※吸水性のある面や、素材により消えない場合があります。問題のない部分で試してからご使用ください。
※50℃以下で保管、使用してください。
※黒板には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18879428
2024-01-30
用途: 木取り
HummingBird

木取りする際のマークや、仕上げ前の凹み傷チェックのために使用しているが、ホルダー内で折れやすいのが難点です。

2が参考にしています
対象商品 : 18879412
2019-04-01
用途: 黒板記入時
サービス業

6本入りを5セット買ったのですが、滑ってとても黒板に書ける物では有りません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする