たくみ
たくみの 筆記用具
たくみの 鉛筆
たくみの 鉛筆本体
ノック式鉛筆 ライト3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18879455
品番
7805
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
LED付き
耐熱芯入り(2ミリ替芯3本入り)
商品タイプ
本体
寸法(幅W×高さH)(mm)
(パッケージ)56×208
主な用途
建築用
鉛筆硬度
HB
芯色
黒
繰り返し・詰め替え
対応