大川被服
大川被服の 服飾小物
大川被服の ベルト 服飾小物
DAIRIKI JTベルト 10053
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18879666
品番
10053
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コーディネートの幅が広がる。新登場のベルトは多彩なカラーも魅力。日本製だからこその高品質を実現。
バックル部分:さびにくい黒ニッケル使用
ベルト穴:ほつれにくい超音波カット
色
ベージュ
混率(%)
ナイロン100
サイズ
F
サイズ(cm)
4×120(5つ穴)
色番
3