DAIRIKI JRベルト 10055

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18879718 品番 10055
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コーディネートの幅が広がる。新登場のベルトは多彩なカラーも魅力。日本製だからこその高品質を実現。
バックル部分:さびにくい黒ニッケル使用
ベルト穴:ほつれにくい超音波カット

シルバーグレー 混率(%)ナイロン100 サイズF サイズ(cm)4×120 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18879693
2022-04-07
用途:
作業ズボン用ベルト
農・林・水産業

市販の作業ベルトより幅が40mmと広く丈夫で長持ち
価格は、市販ベルトより高いが、丈夫で長持ちであるから
トータルで考えるとお得

対象商品:
18879693
2022-05-14
用途:
点検作業
農・林・水産業

ベルトの幅が広く工具等をぶら下げ作業し易い
緩みにくい

対象商品:
18879684
2020-11-22
用途:
ワークパンツ着用時
農・林・水産業

作業用のズボン、ワークパンツを履く時に使うために購入しました。ベルト幅が40mmと広いので着け心地が良く安心感もあります。ピン式ではなくローラー式なので無段階に調整でき、着脱が楽なのも良いです。材質がナイロンなので綿素材のものよりも汗や変形に強いと思います。価格をあと少しリーズナブルにしてカラーバリエーションにブラックを加えてくれたら嬉しいです。

対象商品:
18879684
2018-12-10
用途:
家庭用作業着
その他業種

バックルの締めがよくききずれなく助かっています。
安く購入できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする