Kansai カンサイ軽防寒 10070

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18879788 品番 10070
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

どこをとっても隙のない心強い仕上がりはまさに”寛斎クオリティ”。
現場で働く誇り高きワーカーたちへ山本寛斎が発信する「軽防寒」の新しいスタイルです。8ヵ所に配置されたポケットや引き裂き強度にすぐれた素材、保温性に優れた裏地使いなど、どこをとっても隙のない心強い仕上がりは、まさに”寛斎クオリティ”。多くのファンを持つ寛斎独特の配色やデザインを心行くまで体感してください。
保温効果の高いディンプルメッシュ 左胸内側にポケット。
スリットポケット(左右)。
フリースの衿裏。
起毛裏地(左右脇ポケット)。
袖口は調節可能。
生地は裂けてもそれ以上の進行を防ぐリップストップを使用。

コン サイズEL 混率(%)ポリエステル100 機能軽量、保温 仕様フリース衿裏、ディンプルメッシュ、スリットポケット 種別防寒ブルゾン 素材リップストップ 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする