たくみ
たくみの 刈払機
たくみの 一般草刈用カッター/チップソー
クリーンカッターU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18879866
品番
9503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
四ツ穴付きでコード長さが合わせやすい。
軽量でコード出口に特殊合金を採用。手動送り出し式。
刈払機に取り付けたままコードの交換ができます。
各社のインチ穴用刈払機に適合します。
穴径(Φmm)
25.4
材質
本体ABS、金属
質量(g)
250
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×27×210